曜日別特売
T15K05-M4 ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCO 89691516

T15K05-M4 ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCO 89691516
T15K05-M4 ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCO 89691516

ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじM4
吸着力(N)42.19
内容量1個注文コード89691516品番T15K05-M4
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
吸着力(N)42.19トラスコ品番836-4803材質マグネット:ネオジム磁石長さ(mm)15幅(mm)15質量(g)7.8適合ねじM42018年トラスコ掲載ページ1 1163
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89691534
2024-06-02
用途: 金属部品の固定
製造業

3個購入し、開梱後に触っている段階で2つが割れました。
磁石同士がペチッとくっ付いただけでネジ部から真っ二つ。
コレ、M3皿ネジ固定は出来ないでしょう。
割れやすい旨注意書きがありますが、あまりにも脆い商品ですね。

4が参考にしています
対象商品 : 89691507
2019-10-07
用途: 液体攪拌機製作

磁束方向を横長方向も欲しい
サラ穴方向が反対も欲しい

2が参考にしています
2019-04-23
用途: 屋根塗装時の一斗缶の保持

開封してすぐ試しに鉄の部分に付けてみたら割れました。一発で…
磁力が強いから勢いよく着いたってのもあるけど、弱すぎます。穴付きは取り扱い要注意です。
取り扱いに注意をし過ぎるものは現場には不向きだと思いました。

10が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 89691534
2019-05-14
用途: 塗装作業時の缶の保持
桜屋板金

届いてすぐ試しに鉄の部分につけてみたら、それだけで割れた。穴の横は細くなっているので弱いかと思います。
丸型か正方形のものにしたら良かった。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする