※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89691525 品番 T25K06-M6
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
吸着力(N)45.13 トラスコ品番836-4804 材質マグネット:ネオジム磁石 長さ(mm)25 幅(mm)25 質量(g)26.8 適合ねじM6 2018年トラスコ掲載ページ1 1163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89691534
2024-06-02
用途:
金属部品の固定
製造業

3個購入し、開梱後に触っている段階で2つが割れました。
磁石同士がペチッとくっ付いただけでネジ部から真っ二つ。
コレ、M3皿ネジ固定は出来ないでしょう。
割れやすい旨注意書きがありますが、あまりにも脆い商品ですね。

4人が参考にしています
対象商品:
89691507
2019-10-07
用途:
液体攪拌機製作

磁束方向を横長方向も欲しい
サラ穴方向が反対も欲しい

2人が参考にしています
2019-04-23
用途:
屋根塗装時の一斗缶の保持

開封してすぐ試しに鉄の部分に付けてみたら割れました。一発で…
磁力が強いから勢いよく着いたってのもあるけど、弱すぎます。穴付きは取り扱い要注意です。
取り扱いに注意をし過ぎるものは現場には不向きだと思いました。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
89691534
2019-05-14
用途:
塗装作業時の缶の保持
桜屋板金 様

届いてすぐ試しに鉄の部分につけてみたら、それだけで割れた。穴の横は細くなっているので弱いかと思います。
丸型か正方形のものにしたら良かった。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする