※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 実験研究用素材
TRUSCOの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89691586
品番
TN3-5R-1P
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
吸着力(N)
3.92
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
836-4823
材質
マグネット:ネオジム磁石
質量(g)
0.26
外径(mm)
3
表面磁束密度(T)
0.34
2018年トラスコ掲載ページ
1 1160