※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 実験研究用素材
TRUSCOの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89691638
品番
TN10-6T1RA-1P
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
厚さ(mm)
1
トラスコ品番
836-4829
質量(g)
0.37
吸着力(N)
6.86
外径(mm)
10
用途
センサーやモーター部品として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
穴径(mm)
6
表面磁束密度(T)
0.17
2018年トラスコ掲載ページ
1 1164