※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 実験研究用素材
TRUSCOの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
53.94
注文コード
89691674
品番
TN26-20RA-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
吸着力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
厚さ(mm)
6
トラスコ品番
836-4833
質量(g)
9.61
吸着力(N)
53.94
外径(mm)
26
用途
センサーやモーター部品として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
穴径(mm)
20
表面磁束密度(T)
0.35
2018年トラスコ掲載ページ
1 1164