ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89691717 品番 T10R03-M3
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
適合ねじM3 外径(mm)10 吸着力(N)16.68 トラスコ品番836-4807 材質マグネット:ネオジム磁石 質量(g)1.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1161

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:675

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89691823
2023-05-23
用途:
防犯カメラの固定
学校法人高崎健康福祉大学 様 (教育・研究機関)

防犯カメラをネジでフラットバーに固定し、これを本製品を2個使って金属製の棚に固定するのに使用しています。500g程度ある防犯カメラでも、ずれることなく固定してくれます。磁力が強力なので、取り外す際は力が必要です。

対象商品:
89691753
2023-05-29
用途:
スイッチングハブの固定に使用
サービス業

なぜかサイズの選定が悪いようで使えませんでした。
分かり易いサイズ表示が欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89691717
2021-01-06
用途:
手作り電動リール用クラッチとして使用
その他業種

吸着力が強くとても状況に適していたので大満足です。

対象商品:
89691744
2020-05-31
用途:
物の接着
サービス業

小さいのに強力な磁力です。この様なものは一般に中々販売されていないので、助かりました。

対象商品:
89691708
2020-03-13
用途:
狭い場所での 仮接合

やはりしっかりつけるためにはネオジウムでなければならないと思います ちょっと高価ですが機能性は十分です

対象商品:
89691753
2020-03-04
用途:
磁石を治具にネジ留めして、治具を鉄部に吸い付かせる。

ネジで磁石を取り付けたかったため、購入。ふつうに良かったです。必要になったら、また買います。個別の立派なパッケージでなくても良いのでないかと思います。

対象商品:
89691744
2020-10-11
用途:
メンテナンス
製造業

思ったより、磁力が弱かったです。次回また違う物を注文

対象商品:
89691753
2019-03-26
用途:
引き戸の密着に使用
サービス業

引き戸を閉めても少し隙間を生じていて、何か工夫をしたいと思っていて、そんな時にこの磁石を知りました。柱にドリルで穴を開け、磁石を、埋めてネジ留めし、引き戸に鉄片を埋めて完成です。磁力のバランス(程度)がマッチして良かったと思っています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする