ネオジム磁石 丸形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89691866 品番 TND8-T1
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

吸着力(N)1.47 用途センサーやモーター部品として。 トラスコ品番836-4848 材質マグネット:ネオジム磁石 質量(g)0.37 外径(mm)8 表面磁束密度(T)0.27 2018年トラスコ掲載ページ1 1163

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする