※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接冶具・機器類
TRUSCOの 溶接マグネット
溶接用マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89692137
品番
TMLD-500
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。
取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
吸着力(N)
150
トラスコ品番
835-9360
幅(mm)
85
質量(kg)
0.35
高さ(mm)
125
用途
溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質
マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール
奥行(mm)
18
保持角度(°)
30〜270
2018年トラスコ掲載ページ
7 0328