マグネットハンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番856-6670 注文コード89692207 品番TMGB-600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,060 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。
吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。
伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。
機械組立加工工場に最適です。

用途
水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。
狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。
水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。
落ちたネジ等を拾う時に。
組み立て・修理工場。
機械加工工場。
トラスコ品番856-6670 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP) 質量(g)610 2018年トラスコ掲載ページ1 1192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする