マグネットハンド(アンテナタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)140〜610 注文コード89692234 品番TMHA-610
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。
マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。
キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。

吸着力(N)10 用途金属拾い。 トラスコ品番856-6673 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ 全長(mm)140〜610 質量(g)30 マグネット部寸法(mm)11 2018年トラスコ掲載ページ1 1196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89692225
2023-07-17
用途:
設備メンテナンス
株式会社中島製作所 様

狭い場所にボルト類を落としてしまった時は重宝しています。また磁力も強く便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする