曜日別特売
TERC-2555B-BK 両面コンベックス TRUSCO 89692295

 

TERC-2555B-BK 両面コンベックス TRUSCO 89692295
TERC-2555B-BK 両面コンベックス TRUSCO 89692295
TERC-2555B-BK 両面コンベックス TRUSCO 89692295
TERC-2555B-BK 両面コンベックス TRUSCO 89692295

両面コンベックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
質量(g)270
内容量1個注文コード89692295品番TERC-2555B-BK
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

JIS規格に準拠する検査を行い、クオリティを保ったままに低価格を実現しました。
マット調の高耐久性テープ仕様です。
ブレーキ機能付です。

テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質テープ:スチールトラスコ品番837-1257質量(g)270水平保持(m)2.42018年トラスコ掲載ページ1 1959
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89692286
2019-07-23
用途: 機械製造現場
製造業

5.5m級のはゴツゴツしたゴム製カバーボディが多い中でこれはスマートなつくりなのが良い。
両面メモリ、ロック、ブレーキと値段の割に機能も充実して使いやすい。

対象商品 : 89692295
2018-08-13
用途: 引っ越しやDIY用途に

テープにはPROMARTと銘打たれている。爪は3点固定。外観はPROMARTのMK2と同じかも。ただこの価格で両面目盛りがなかなかないし、オレンジの効いたカラーリングがいい。タジマのコンベックスのようなうっとりする上等な使い勝手には及ばないが、満足度に過不足なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする