TERC-2555BMG-BK 両面コンベックス TRUSCO 89692304 TERC-2555BMG-BK 両面コンベックス TRUSCO 89692304 TERC-2555BMG-BK 両面コンベックス TRUSCO 89692304 TERC-2555BMG-BK 両面コンベックス TRUSCO 89692304 TERC-2555BMG-BK 両面コンベックス TRUSCO 89692304

両面コンベックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89692304 品番 TERC-2555BMG-BK
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

JIS規格に準拠する検査を行い、クオリティを保ったままに低価格を実現しました。
マット調の高耐久性テープ仕様です。
ブレーキ機能付です。

テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質テープ:スチール トラスコ品番837-1258 質量(g)276 水平保持(m)2.4 2018年トラスコ掲載ページ1 1959

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89692286
2019-07-23
用途:
機械製造現場
製造業

5.5m級のはゴツゴツしたゴム製カバーボディが多い中でこれはスマートなつくりなのが良い。
両面メモリ、ロック、ブレーキと値段の割に機能も充実して使いやすい。

対象商品:
89692295
2018-08-13
用途:
引っ越しやDIY用途に

テープにはPROMARTと銘打たれている。爪は3点固定。外観はPROMARTのMK2と同じかも。ただこの価格で両面目盛りがなかなかないし、オレンジの効いたカラーリングがいい。タジマのコンベックスのようなうっとりする上等な使い勝手には及ばないが、満足度に過不足なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする