ダストレス太チョーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 89692338 品番 TDCF-R-10P
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。
持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。
ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。
ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。
石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。
通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。
コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。
太いために、折れにくいです。

用途黒板などの書き込みに。 トラスコ品番855-5899 材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末 幅(mm)13 高さ(mm)75 質量(g)16 奥行(mm)13 2018年トラスコ掲載ページ1 2142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする