河部精密工業(KSK)
河部精密工業(KSK)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
河部精密工業(KSK)の セーバーソーブレード
バイメタルセーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
89692364
品番
L-2414
参考基準価格(税別)
¥11,813
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
有効刃長(mm)
205
全長(mm)
225
トラスコ品番
431-6070
厚さ(mm)
1.25
質量(g)
400
山数
14
切断能力(mm)非鉄金属
2.0〜10
切断能力(mm)ステンレス管材
10〜165
切断能力(mm)樹脂・ゴム管
120