ダストレス耐水性チョーク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 89692383 品番 TDCT-Y-6P
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

水に濡れても消えにくい全天候型です。
ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。
ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。
炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。
チョークケースになるパッケージ入りです。
石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。

用途雨天用黒板への書き込みに。 トラスコ品番855-5904 材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末 幅(mm)11.2 高さ(mm)63 質量(g)13 奥行(mm)11.2 2018年トラスコ掲載ページ1 2142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89692365
2020-12-22
用途:
商品名などの表示用
運輸・通信業

色はピンク色(蛍光ピンクに近い)目立ちます。書いているときほんのわずかに先が砕ける感じがあります。慣れば気にならないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする