シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 89692416 品番 NPT-312C
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。

適合本体NL-302JC-5-W 質量(g/セット)30 種別替フッ素樹脂絶縁シート シール長さ(mm)315 シール幅(mm)40 トラスコ品番452-2583 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89692407
2019-01-28
用途:
インパルスシラーの接着部補修用

インパルスシラーの接着部の補修用に使用しました。さすが純正品です。

1人が参考にしています
対象商品:
89692382
2016-08-21
用途:
ヒノキチップをパックする際溶着用予備として
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

交換をすれば機械は使用可能なので汎用性のあるこの製品は非常にありがたい。年間かなりな数を製造しており毎日使用するので劣化も激しいのかも、もう少し丈夫なものはありませんか?

対象商品:
89692407
2016-04-13
用途:
ポリ袋のシール

富士インパルスのシーラーを使っていますが、メーカーで交換部品を出していないようなのでこのテフロンシートを購入しました。
寸法が長かったのですが、はさみで切って使用しました。
特に問題はありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
89692407
2015-05-18
用途:
試験用

化学機器商社で購入するよりも、安くて速い納期で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする