キットパス工事用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 89692417 品番 TKK-10W
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。
7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。
キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。
固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。
固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。

用途
多くの工業素材のマーキングに。
工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。
仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能 トラスコ品番855-5906 材質パラフィン 幅(mm)12 高さ(mm)83 質量(g)7 奥行(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ1 2142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする