※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多目的EVAシート

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)450 注文コード89692435 品番TFT6010-BK10
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。
ハサミで好きなサイズにカットできます。

仕様ロール 材質EVA 幅(mm)450 長さ(m)10 厚さ(mm)0.8 ブラック 使用温度範囲(℃)-35〜60 用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。 トラスコ品番856-6938 質量(kg)2.25 2018年トラスコ掲載ページ2 0221
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89692487
2020-07-12
用途:
型取り作業に使用
小酒井設計 様 (製造業)

モノタロウの商品説明に 厚さの記載がない また、表面の模様についても説明がない。
t0.8 片面菱目 役0.5程度のピッチ深さ0.4程度 片面は平滑だが菱目の影響が出ているので多少凹凸有り とでも記載ください。使う立場に立てば重要必須項目です。ということで商品には問題はないが カタログが不十分

6人が参考にしています
対象商品:
89692426
2019-12-16
用途:
計測器のすべり止め
製造業

安価ではあるが、しっかり滑り止めされてよい。また、加工も楽である。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1329:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする