ホットナイフ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89692495 品番HN100
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
消費電力(W)100 最高温度(℃)380 トラスコ品番442-9516 全長(mm)286 質量(g)280 電源(V)AC100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89692495
2019-04-04
用途:
備品

キャンバス切断の為購入しました。購入前に他社製の物を2回購入しましたが2回とも不良品で新しく選びました。ワット数も高いので切れ味充分で使いやすいです。性能と値段は一致すると思いました。

5人が参考にしています
対象商品:
89692495
2017-05-23
用途:
シートの加工

熱が十分に上がるので良いです
刃自体はたいして切れないので弊社の加工には不可で
別の刃を取り付けています

対象商品:
89692495
2015-12-22
用途:
ハップウスチロールの切断
有限会社埼京電機 様

構造がしっかりしていて使い易いです。
特に「刃先」が頑丈ですので作業性が良い。
長時間使用するとトランス部が発熱する。

3人が参考にしています
対象商品:
89692495
2015-07-26
用途:
樹脂製品の切断

持ち手部分も熱くなるので、要注意なのが残念
価格を考慮すれば仕方がないのかもしれない
先端の形状は欲しかったものなので大満足

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする