TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの グリップ・握り
エンプラ回転握り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89692505
品番
TERA-2150
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質
グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール
ねじ寸法
M6×1.0
トラスコ品番
836-8113
質量(g)
55
ねじ長さ(mm)
13
グリップ長さ(mm)
50
耐熱温度(℃)
180℃
外径(mm)
21
2018年トラスコ掲載ページ
2 0318