TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの グリップ・握り
エンプラ回転握り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89692514
品番
TERA-2365
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質
グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール
ねじ寸法
M8×1.25
トラスコ品番
836-8114
質量(g)
80
ねじ長さ(mm)
15
グリップ長さ(mm)
65
耐熱温度(℃)
180℃
外径(mm)
23
2018年トラスコ掲載ページ
2 0318