NL-202JR-W 卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所) 89692531 NL-202JR-W 卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所) 89692531 NL-202JR-W 卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所) 89692531

卓上シーラー溶断用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89692531 品番 NL-202JR-W
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。
熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。
予熱のいらないインパルス式です。
卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。
レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。
シール幅も用途に合わせて選択できます。

シール長さ(mm)200 トラスコ品番452-2443 質量(kg)約2.4(電源コードを除く) 適合厚さ(mm)(溶断)ポリエチレン(PE):0.7mm以下、ポリプロピレン(PP):0.4mm以下 接着部の温度(℃)約250℃ 付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚 加熱方式瞬間通電 機能溶断 時間(溶断)約0.3秒〜1秒 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×325×230 定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89692531
2020-03-08
用途:
シーラー

商品はとても良いが、商品説明が不親切、丸線と平ら線の説明がほしい、記号番号では消費者には平らシール(2.5mm)の分だと勘違いする、残念、、

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする