鋼製回転握り

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89692532 品番 TSRA-1648
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ハンドル鋼製の回転グリップです。

材質スチール ねじ寸法M5×0.8 トラスコ品番836-8121 質量(g)30 ねじ長さ(mm)9.5 グリップ長さ(mm)48 外径(mm)16 2018年トラスコ掲載ページ2 0319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89692548
2020-11-08
用途:
旋盤用治具のハンドルに
自動車・二輪車・自転車関連業

旋盤用の治具を作っているのですが回転握りは買った方が安いと思い探していたら丁度いい握りがあって助かりました。
回転にはほんの少し引っ掛かりがありベアリング程のスムーズさはありませんでしたが使っていくうちに馴染んでスムーズになりそうです。
メッキも非常に綺麗な商品で見栄えも良いです。

対象商品:
89692557
2021-01-16
用途:
フライス用に

2個買いましたが、2個ともガタが大きい。この商品しか知らなければ、これで満足かもしれないが、イマオコーポレーション製と比較すると許容できないほどのガタがある。イマオコーポレーション製はほとんどがたは無く、気持ち良い程に回転する。→ https://www.monotaro.com/p/0203/4295/

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする