SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品本体
熱風加工機 プラジェット 200V仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89692583
品番
PJ-230
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
熱風温度(℃)
600
電源(V)
AC200
消費電力(W)
3000
トラスコ品番
451-4726
幅(mm)
302
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
96
奥行(mm)
96
スイッチ
3段切換(熱風・送風・切)
風量(m
3
/min)
0.51
風速(m/min)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応