※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼製固定握り

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89692627 品番TSFA-3295
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル鋼製の固定グリップです。

材質スチール ねじ寸法M12×1.75 トラスコ品番836-8120 質量(g)340 ねじ長さ(mm)20.6 グリップ長さ(mm)95 外径(mm)32 2018年トラスコ掲載ページ2 0319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
治具のグリップ用

製品としては問題ありません。
なお、この商品はなぜかカテゴリー商品10%引きになりませんでした。

対象商品:
89692593
2022-02-13
用途:
M6スピーカーの足として使用
しろねこ企画 様 (サービス業)

スピーカーのスパイク、高さ調整用に使用しています
安価で強度も十分なので使用しやすいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする