※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング付トランクゴム握り取手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89692636 品番 TT-105SG
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ゴムグリップ付きでしっかり握れます。
ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。

用途
各種コンテナ、業務機器に。
各種キャビネットなどに。
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番856-4059 質量(g)162 幅(mm)88 高さ(mm)47 参考使用荷重(kN)0.3 穴径(mm)5.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0329

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする