TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの グリップ・握り
スプリング付トランクゴム握り取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89692654
品番
TT-135SG
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ゴムグリップ付きでしっかり握れます。
ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。
用途
各種コンテナ、業務機器に。
各種キャビネットなどに。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
856-4061
質量(g)
190
幅(mm)
88
高さ(mm)
47
参考使用荷重(kN)
0.3
穴径(mm)
5.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0329