※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの グリップ・握り
スプリング付トランクゴム握り取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89692663
品番
TT-135TCG
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ゴムグリップ付きでしっかり握れます。
ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。
用途
各種コンテナ、業務機器に。
各種キャビネットなどに。
材質
スチール(SPCC)、表面処理:三価クロメイトメッキ
トラスコ品番
856-4062
質量(g)
188
幅(mm)
88
高さ(mm)
47
参考使用荷重(kN)
0.3
穴径(mm)
5.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0329