曜日別特売
MLX2 マーキングレーザ(十字ライン) STS 89692671

 

MLX2 マーキングレーザ(十字ライン) STS 89692671
MLX2 マーキングレーザ(十字ライン) STS 89692671
MLX2 マーキングレーザ(十字ライン) STS 89692671

マーキングレーザ(十字ライン)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89692671品番MLX2
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1台で十字レーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。
墨を描けない場所等に便利です。
架台で照射方向が自由自在に調整できます。

用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。付属品ACアダプタ仕様レンズ焦点固定式トラスコ品番442-2473サイズ62×75mm質量(g)286電源AC100V~240V光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)ライン照射角(°)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89692671
2016-12-28
用途: 回転台に材料を載せる時の中心位置合わせ

十字ラインである事 100v~200vで使える事 何より外部スイッチ使用でON OFF が出来るので 探していた物が見つかり 喜んでいる所です 価格も意外と安かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする