TRUSCO
TRUSCOの アルミフレーム
TRUSCOの アルミフレーム用その他部品
25mm角 アルミフレーム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89692706
品番
AFB4-500
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
長さ(mm)
500
用途
オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
仕様
25角溝あり
トラスコ品番
856-7306
材質
アルミ製(アルマイト仕上げ)
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
質量(g)
260
2018年トラスコ掲載ページ
2 0377