AFB-1W 25mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO 89692715 AFB-1W 25mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO 89692715

25mmアルミフレーム用ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89692715 品番 AFB-1W
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

25角アルミフレーム用のジョイント部材です。
打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。

用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 仕様25mm角アルミフレーム用、1方向タイプ トラスコ品番856-7315 材質66ナイロン 幅(mm)22 摘要M8ボルト穴なし 高さ(mm)25 質量(g)25 2018年トラスコ掲載ページ2 0377

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする