N-833 刈太郎 ニシガキ工業 89692723 N-833 刈太郎 ニシガキ工業 89692723 N-833 刈太郎 ニシガキ工業 89692723 N-833 刈太郎 ニシガキ工業 89692723 N-833 刈太郎 ニシガキ工業 89692723

刈太郎

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89692723 品番 N-833
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。

用途
上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
付属品
シャフト用ソケット(A〜F 計6種)
刈太郎用ソケット
ベアリング
スリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
刃長(mm)400 刈り幅(mm)300 最大切断径(Φmm)7(生木) トラスコ品番431-6517 質量(kg)1.35 適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°)上向:47度/下向:47度

商品説明動画

刈太郎
この動画は、32人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89692723
2020-09-11
用途:
交通量の多い、特に小石など飛散する可能性のある場所での使用時。
つまがりひろあき行政書士事務所 様 (サービス業)

車や人の往来の多いところでの作業用に購入。
過去に自治会ボランテイア清掃作業中、通行中の外車に小石が当たって、損害賠償を請求されたことから、小石が飛び散らない草刈りが欲しかったことから、このサイトで商品を見つけて購入。

難点は、背負い式26t刈り払い機にとりつけて作業、アタッチメント(商品)部分の重量を重いと感じる。対策として円形のガイドバーを15p程前方に移動すると作業がやり易い。
愛用者の投稿にあるように「ハンドル型」に取り換えて、アクセルレバーの取り付け位置の変更をしたら、作業軽減のメリットはあるかもしれない。

燃費が低下する。対策として通常の草刈り(チップソー装着)時のアイドリングより少し開き気味でも十分に切れ味は確保できるので、アクセルの調整をしながら作業をすれば燃費改善は可能。

竹の生垣剪定にはうってつけ、但し、最上段の水平刈込は、事前に直径1p以上の竹は事前処理(適時高低)で直接刃先でこの手の大きな竹は切らない方が作業効率は上がる。

2人が参考にしています
対象商品:
89692723
2020-08-01
用途:
生垣刈込用
建設業・工事業

生垣を刈るのには、良いと思います。ただ少し重いので、ハンドルをずらして、バランスをとる必要があります、エンジンが大きい物が適しているようです。

1人が参考にしています
対象商品:
89692732
2020-05-02
用途:
生垣剪定
八木崎園 様 (サービス業)

ビーバーの背負い式刈払機に適合するアダプターがなかった。
刈刃のピッチが広いので枝が挟まりやすい。が、研ぐのには楽。
上に直角まで角度が付くと車の積み込みに支障がないように感じた。

対象商品:
89692732
2019-07-31
用途:
草刈り
農・林・水産業

少し重いが問題ない範囲です
70メートルぐらいの畔がトラクターで耕していると直角になってきてチップでは田に入らないと草刈りできないがこれなら畔から刈れるのでとても便利です

1人が参考にしています
対象商品:
89692732
2019-04-15
用途:
植木刈込・土手の草刈
間住建 様 (建設業・工事業)

土手・畦畔の草刈は、楽で便利に使用することが出来た。
植木植込みについては、電動と比較してコードが気になず使用出来た。

対象商品:
89692723
2018-09-25
用途:
生垣の管理
農・林・水産業

回転部分の音がカチャカチャと思っていたより大きい。
(本人は作業中耳栓してるので気にはなりませんが、エンジン音含め住宅地だと周りに気を遣うかも。)

対象商品:
89692723
2017-12-05
用途:
園庭の
学校法人馬場学園 だいわ幼稚園 様 (教育・研究機関)

エンジン20CCにとりつけたが、ハンドルが一文字なのかもしれないが、上向けで扱うと重量がかかりつかれる、わっぱ型のハンドルがあれば好いですが。

1人が参考にしています
対象商品:
89692723
2017-07-18
用途:
田の畦畔の斜面の草刈り
農・林・水産業

草刈り機の棹が長く取り回しに力が必要だった。軽い本体も欲しい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする