25mmアルミフレーム用ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89692733 品番 AFB-2W
在庫数量:残り13点
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別) アウトレット
¥469379

25角アルミフレーム用のジョイント部材です。
打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。

用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 仕様25mm角アルミフレーム用、2方向タイプ トラスコ品番856-7317 材質66ナイロン 幅(mm)23 摘要M8ボルト穴なし 高さ(mm)25 質量(g)35 2018年トラスコ掲載ページ2 0377

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする