TRUSCO
TRUSCOの アルミフレーム
TRUSCOの アルミフレーム用その他部品
25mmアルミフレーム用ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89692758
品番
AFB-3W
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。
打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途
オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
仕様
25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ
トラスコ品番
856-7319
材質
66ナイロン
幅(mm)
24
摘要
M8ボルト穴なし
高さ(mm)
25
質量(g)
45
2018年トラスコ掲載ページ
2 0377