TRUSCO
TRUSCOの アルミフレーム
TRUSCOの アルミフレーム用その他部品
25mmアルミフレーム用ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89692785
品番
AFB-4W-H
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。
打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途
オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
仕様
25mm角アルミフレーム用、4方向タイプ(M8ネジ穴付き)
トラスコ品番
856-7323
材質
66ナイロン
幅(mm)
25
摘要
M8ボルト穴付
高さ(mm)
25
質量(g)
55
ボルト径
M8メネジ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0377