TRUSCO
TRUSCOの アルミフレーム
TRUSCOの アルミフレーム用その他部品
10mmパネルアダプタB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89692812
品番
AFB10-1000
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パネルを挟むための、アダプタです。
用途
オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。10mmパネル用
仕様
使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板
適合
25角溝ありフレーム用
トラスコ品番
856-7313
材質
アルミ製(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
22
高さ(mm)
10
質量(g)
204
2018年トラスコ掲載ページ
2 0377