※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アンカーボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 石膏ボード用アンカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボードアンカー
エルビス 鉄ラスパート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(60本)
注文コード
89692942
品番
45167
参考基準価格(税別)
¥2,934
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼径d(mm)
5.3
長さ(mm)
75
埋め込み深さ(mm)
70
仕様
ラスパート処理
トラスコ品番
436-1351
材質
スチール
質量(g)
438.3
最大荷重(kN)
2.2