ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
パワコン 鉄ラスパート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(180本)
埋め込み深さ(mm)
20
注文コード
89693073
品番
48315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
埋め込み深さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼径d(mm)
4
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
3.4
埋め込み深さ(mm)
20
穿孔深さ(mm)
40
仕様
ラスパート処理
トラスコ品番
436-1512
材質
スチール
質量(g)
429.7
最大荷重(kN)
1.50