NO17111 ジャストサイズハサミ ALLEX 89693195 NO17111 ジャストサイズハサミ ALLEX 89693195

ジャストサイズハサミ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89693195 品番 NO17111
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
全長(mm)350 刃長(mm)225 トラスコ品番432-7390 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:塩化ビニール 質量(g)130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89693204
2024-07-31
用途:
ウエスのカット
株式会社THREE'STECHNO 様 (建設業・工事業)

白ウエスを作業用にカットするときに使用しています。大きいウエスをカットする場合一気にカットでき作業効率に寄与できます。切れ味も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
89693204
2022-03-01
用途:
白ねぎ出荷時の葉揃え
農・林・水産業

刃長の長いハサミを探してましたが、まさにぴったりのハサミでした。
切れ味も申し分なく、ステンレスなので錆びることもなく、値段以上のお買い得感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする