TESTO316-4セット1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89693222 品番0563 3164
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
検知能力(g/年)最小3 トラスコ品番438-7007 幅(mm)57 高さ(mm)190 質量(g)348 奥行(mm)42 電源積層型9V乾電池×1個(付属) 分解能0.1 応答速度1秒 センサーコード長(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする