ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89693624 品番2212.LH-10CN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド トラスコ品番448-2239 セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする