ESD精密用プライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)135 トラスコ品番446-7736 注文コード89693782 品番3422-130ESD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は全長・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。
ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。
ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。
ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
ヘッド部はつや消し仕上げ。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。

種類精密プライヤ 全長(mm)135 幅(mm)(ジョイント)11.2 厚さ(mm)(ジョイント)6.5 質量(g)65 口先長(mm)22.7 用途部品をつかむ・曲げる作業に。 トラスコ品番446-7736 先端厚さ(mm)1.6 先端幅(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする