ESD精密用プライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89693791 品番 3432-130ESD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。
ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。
ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。
ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
ヘッド部はつや消し仕上げ。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。

種類精密プライヤ 全長(mm)135 幅(mm)(ジョイント)11.2 厚さ(mm)(ジョイント)6.5 質量(g)62 口先長(mm)23.7 用途部品をつかむ・曲げる作業に。 トラスコ品番446-7752 先端厚さ(mm)2 先端幅(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする