ツールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89693965 品番002141LE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース
ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。
ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。
底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。
ヒンジは金属製で耐久性に優れています。
ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。
特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。
3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。
書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。
底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×270×410 耐荷重(kg)30 トラスコ品番446-7086 材質ABS樹脂 質量(kg)8.6 ブラック 外寸法・高さ(mm)410 鍵有 外寸法・奥行(mm)270 外寸法・間口(mm)510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする