プライヤーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89693983 品番002010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強力型ペンチ、強力型斜ニッパー、ウォーターポンププライヤー”コブラ”が各1本入ったセット。
視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。

種類セット品 トラスコ品番446-7078 セット内容強力型ペンチ(0201-180)、強力型斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250) 質量(g)990 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする