ボルトカッター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89694044 品番 7172-910
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

最大HRC48までのワークの切断が可能です。
ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。
人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。
偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。
刃の硬度は約HRC62。
刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

全長(mm)910 トラスコ品番446-8643 厚さ(mm)42(ヘッド) 質量(g)4.95 刃長(mm)46 切断能力(Φmm)13.0(HRC19)、10.0(HRC40)、9.0(HRC48)
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-12-20
用途:
チェーンのカット
満工房 様

gripの握りやすさが良く、固いものを切ったときでも間に挟まっているゴムのおかげでshockが小さい。大変満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする