強力型ペンチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89694254 品番 0201-200SB
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。
過酷な使用に最適です。

全長(mm)200 トラスコ品番447-0176 質量(g)298 ハンドルプラスチックコーティング 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼 切断能力(Φmm) 硬線2.8 切断能力(Φmm) 銅線13.0 切断能力(Φmm) アルミ線13.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89694297
2021-07-16
用途:
電気工事

呼び225mmでかなり大きいかと思いましたが、力がしっかり入って小さいものより使いやすい。多少値段は高いが十分な性能だと思います。

対象商品:
89694263
2020-09-22
用途:
電線の切断に使用しています。
ハセガワエンジニアリング株式会社 様

クニペックスのペンチを使用して、15年になりますが日本製のペンチに比べて、刃の強度がかなり強いと思います。刃の懐も広いので太いケーブルも楽々切断できます。これからも使用していこうと思います。

対象商品:
89694263
2019-05-06
用途:
電話屋
建設業・工事業

掴みものは、やっぱりクニちゃんがいいですよね。硬芯もバサバサ切れます

1人が参考にしています
対象商品:
89694263
2018-10-26
用途:
電気工事にて
株式会社エコー電機 様 (建設業・工事業)

このペンチは、最高です。タッピングビスを切っても刃こぼれせず、頭が小さめなのも、お気に入りです。

対象商品:
89694281
2018-09-26
用途:
日曜大工。
その他業種

普通のペンチで、カット出来ない芯線でも、カットできる素晴らしい。

対象商品:
89694281
2018-02-14
用途:
配線や針金切断作業時
一 様

すごくしっかりしてて、非常に使いやすいと思います。

対象商品:
89694281
2017-06-20
用途:
農作物の保護用
山田工業所 様 (製造業)

畑の端に金網を設置1日中ペンチを使っても手が痛くならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする