曜日別特売
Y013-0516 緩み防止六角穴付ボルト TRUSCO 89694264

緩み防止六角穴付ボルト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(40本)
種別全ねじ
d×L(mm)M5×16
M5×16
M5×20
M4×8
M4×10
M4×12
M4×14
M4×15
M4×16
M4×20
M4×25
M4×30
M4×35
M5×10
M5×12
M5×15
M5×25
M5×30
M5×35
M5×40
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M8×12
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
M12×60
M12×70
M16×35
M16×40
M16×45
M16×50
M16×55
M16×60
内容量1セット(40本)注文コード89694264品番Y013-0516
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。

種別全ねじ材質SCM435相当トラスコ品番856-0978質量(g)153.1d×L(mm)M5×16頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89694307
2025-08-24
用途: キャスター交換の際に利用
サービス業

パイプに通して使っています。合うサイズがわからなく問い合わせで相談させて頂き、商品コードを参考に注文いたしました
バッチリでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2221:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする