インダストリーコーワ
ミニスモールローラー(マイクロファイバー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89694577
品番
17094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
塗料の飛散が少なく、作業が最適です。
泡が出にくく塗料の含みが良いです。
用途
入り隅などの細部塗装用
特性
塗料の飛散が少なく、作業が最適です。
泡が出にくく塗料の含みが良いです。
適合塗料
水性◎、油性◎、アクリル○、塩化ビニール△
毛丈(mm)
5
ローラー径(Φmm)
17
トラスコ品番
431-1442
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
マイクロファイバー
ローラーサイズ(mm)
65
主な用途
細部塗装用
ローラーサイズ(inch)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応