曜日別特売
17096 ミニスモールローラー(マイクロファイバー) インダストリーコーワ 89694586

ミニスモールローラー(マイクロファイバー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89694586品番17096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

塗料の飛散が少なく、作業が最適です。
泡が出にくく塗料の含みが良いです。

用途
入り隅などの細部塗装用
特性
塗料の飛散が少なく、作業が最適です。
泡が出にくく塗料の含みが良いです。
適合塗料水性◎、油性◎、アクリル○、塩化ビニール△毛丈(mm)13ローラー径(Φmm)30トラスコ品番431-1451サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)マイクロファイバーローラーサイズ(mm)65主な用途細部塗装用ローラーサイズ(inch)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする